Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA197IDBVT OP-AMP, 10MHZ, 20V/US, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3004840
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA197IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 20 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 25 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 20 V/µs
  • Versorgungsspannung: 4.5V bis 36V, ± 2.25V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 5 pA
  • Bandbreite: 10 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA197IDBVT, 3004840, 300-4840
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,96*
    € 2,24*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,10*
    € 2,45*
    Lager 139
    212
    1
    € 14,99*
    ab € 0,93*
    € 3,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,44*
    € 4,0936
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.