Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODELCRAFT PAD1000 KLEBEPISTOLE, 11MM, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018503
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     PAD1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Nennleistung: 40 W
  • Produktpalette: -
  • Klebestiftdurchmesser: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeuge, Klebepistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, MODELCRAFT, PAD1000, 3018503, 301-8503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,51*
    € 24,41
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.