Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS UV505 UV-AB-LICHTMESSER, 1 BIS 3999 UW/CM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3018737
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     UV505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 133 mm
  • Außenbreite: 48 mm
  • Außentiefe: 23 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Auflösung (lx): -
  • Messwert, max.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmessgerät, Beleuchtungsmesser, Eigenschaften, Licht, mechanischen, Messtechnik, Optik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, EXTECH INSTRUMENTS, UV505, 3018737, 301-8737
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 142,84*
    € 152,17*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 147,22*
    € 152,18*
    Frei Haus
    ab € 155,61*
    € 160,51*
    € 6,90*
    ab € 157,78*
    € 162,71*
    Frei Haus
    ab € 169,68*
    € 174,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,18*
    € 181,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,00*
    € 179,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,84*
    € 178,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,03*
    € 177,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,22*
    € 175,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.