Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC170850BR DREHKNOPF WEICH GUMMI SCHW./GELB 16.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052359
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC170850BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
multicomp drehknopf
Wellendurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: MC170DR Range
  • Welle: D-förmig
  • Knopfdurchmesser: 16.2 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Material des Knopfs: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf gelb, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MULTICOMP PRO, MC170850BR, 3052359, 305-2359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,341*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.