Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1554VAPL INNENPLATTE, STAHL, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255068
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554VAPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Schaltschrank
Platte: Innenplatte
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihen 1554MPB6A, 1554PB6A, 1554MPB6B &, 1554PB6B von Hammond für Drucktaster
  • Produktpalette: 1554 Series
  • Außenbreite - Zoll: 5.73 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 226.82 mm
  • Außenhöhe - imperial: 8.93 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 145.54 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Stahl
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554VAPL, 3255068, 325-5068
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,33*
    € 10,61*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 7,00*
    € 12,47*
    € 6,90*
    ab € 6,92*
    € 12,54*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,49*
    € 13,18*
    € 8,95*
    ab € 10,52*
    € 15,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.