Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1555NFPL INNENPLATTE, STAHL, GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255070
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555NFPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Schaltschrank
Platte: Innenplatte
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse 1555NF17GY, 1555N2F17GY, 1555NF42GY &, 1555N2F42GY der Produktreihe 1555F von Hammond
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.21 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 107.7 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 106.85 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Stahl
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, 1555NFPL, 3255070, 325-5070
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,20*
    € 6,32*
    € 6,90*
    ab € 4,26*
    € 7,93*
    € 8,95*
    ab € 6,45*
    € 9,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,09*
    € 9,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.