Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91645 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER GRAU 30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3291837
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91645
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 98 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 30 m
  • Produktpalette: Pro Signal Cat6 Snagless UTP Leads
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 30m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91645, 3291837, 329-1837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,26*
    € 28,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 33,21*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,84*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 4,97*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 33,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.