Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PELB0237 KABELVERSCHRAUBUNG PA/NBR 3MM-6.5MM SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295833
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PELB0237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk), Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, PRO ELEC, PELB0237, 3295833, 329-5833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,562*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,182*
    € 1,40658
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.