Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN804529 AXIALLÜFTER 80MM 115V, 0.75M3/MIN, 33DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350777
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN804529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN8
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 33 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.75 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 9 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 115 v, axial gebläse, panasonic axiallüfter, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN804529, 3350777, 335-0777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 36,11*
    € 47,83*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 47,69*
    € 73,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,93*
    € 87,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,40*
    € 84,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,57*
    € 78,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,25*
    € 70,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,66*
    € 67,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,69*
    € 56,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.