Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 686120188822 CONNECTOR, FFC, 20POS, 1 ROW, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373603
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686120188822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: WR-FPC
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.29 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, würth elektronik ffc steckverbinder 20 polig, stiftleiste, stiftleiste 20pol, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 686120188822, 3373603, 337-3603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    950
    950
    Frei Haus
    ab € 0,601*
    € 0,692*
    950
    Frei Haus
    ab € 0,79877*
    € 0,91286*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 950 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 1900 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 2850 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 4750 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 9500 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 475000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 950 Stück
    Mindestbestellmenge: 950 Stück ( entspricht € 657,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.