Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-FFCA05160502A FFC-KABEL 16P GLEICHE SEITE 50MM WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3385200
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-FFCA05160502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel 16-pol
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 1.97 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 50 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: MP-FFC-0.5
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MULTICOMP PRO, MP-FFCA05160502A, 3385200, 338-5200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,704*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.