Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MHQ1005P47NJT000 INDUKTIVITÄT, 47NH, 1.3GHZ, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3386456
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MHQ1005P47NJT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: MHQ-P Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 190 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 47 nH
  • Kernmaterial: Keramik, nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, MHQ1005P47NJT000, 3386456, 338-6456
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15674
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0413*
    € 0,2122*
    1000
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,268*
    € 0,328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2122*
    € 0,25252
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,122* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.