Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219612334E3 DOPPELSCHICHTKONDENSATOR 0.33F 5.5V RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394697
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219612334E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 75 ohm
  • Produktdurchmesser: 13.5 mm
  • Produktpalette: 196 DLC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.33 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219612334E3, 3394697, 339-4697
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1990
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 2,87*
    € 6,90*
    ab € 2,37*
    € 5,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.