Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL219632104E3 DOPPELSCHICHTKONDENSATOR 0.1F, 5.5V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394698
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219632104E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
doppelschichtkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 75 ohm
  • Produktdurchmesser: 11.8 mm
  • Produktpalette: 196 DLC Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 0.1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VISHAY, MAL219632104E3, 3394698, 339-4698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.