Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 153100 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, R1/4, 17.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432062
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R1/4
  • Produktpalette: QSLV
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 8 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, 153100, 3432062, 343-2062
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,86*
    € 2,48*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,94*
    € 2,58*
    3 Tage
    202
    10
    € 8,90*
    ab € 3,02*
    € 3,93*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,95*
    ab € 4,11*
    € 5,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 8,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-TBL
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-BL
    ab € 0,77*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-NT
    ab € 0,76*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-8X1,25-SW
    ab € 67,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.