Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSLV-G1/4-10 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 10MM, G1/4, 17.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432237
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLV-G1/4-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: G1/4
  • Produktpalette: QSLV
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 10 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, QSLV-G1/4-10, 3432237, 343-2237
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 4,30*
    ab € 2,55*
    € 3,36*
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,67*
    € 3,45*
    2 Tage
    340
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 4,18*
    € 5,36*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 5,67*
    € 7,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 7,57*
    € 11,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-TBL
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-BL
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-SW
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-NT
    ab € 156,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.