Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSY-16-12 Y-STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432296
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSY-16-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Y-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: QSY
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 16 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, QSY-16-12, 3432296, 343-2296
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 3,33*
    € 4,92*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 3,50*
    € 5,05*
    2 Tage
    722
    € 8,90*
    ab € 5,48*
    € 7,63*
    € 8,95*
    ab € 5,87*
    € 8,38*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 9,87*
    € 13,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-TBL
    ab € 150,62*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-BL
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-SW
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-NT
    ab € 110,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.