Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75GI368050H6J FOLIENKONDENSATOR AEC-Q200 0.68UF 160V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519953
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75GI368050H6J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 82 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.68 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 13 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 90 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Produktpalette: R75H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 120 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.96 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 160 V
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75GI368050H6J, 3519953, 351-9953
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    490
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,45*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,376*
    € 1,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 980 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 1470 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2450 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 4410 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.