Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON AIGB30N65H5ATMA1 TRANSISTOR, IGBT, 650V, 55A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582432
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AIGB30N65H5ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Produktpalette: TRENCHSTOP 5
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.65 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 55 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 188 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, AIGB30N65H5ATMA1, 3582432, 358-2432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.