Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15014-0437 FFC/FPC-KABEL EINSEITIG 37ADRIG/101.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584135
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15014-0437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 101.6 mm
  • Rastermaß: 0.25 mm
  • Produktpalette: Premo-Flex 15014
  • Anzahl der Adern: 37 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Braun, Orange
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, molex flachkabel, flachkabel, 10cm flachbandkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15014-0437, 3584135, 358-4135
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,37*
    € 3,09*
    Lager 139
    500
    1
    € 14,99*
    ab € 2,03*
    € 3,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.