Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON DEMO5QR1680BG27W1TOBO1 DEMOBOARD, SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3587128
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DEMO5QR1680BG27W1TOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard ICE5QR1680BG
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: ICE5QR1680BG
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, DEMO5QR1680BG27W1TOBO1, 3587128, 358-7128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,28*
    € 171,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,38*
    € 170,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,23*
    € 163,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,24*
    € 153,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,10*
    € 135,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.