Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV255 MOSFET-RELAIS SPST-NO, 0.35A, 100V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588639
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV25
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 2.5 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 350 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Lastspannung, max.: 100 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV255, 3588639, 358-8639
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,26*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.