Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQV258H5 MOSFET-RELAIS SPST-NO, 0.02A, 1.5KV, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3588648
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV258H5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
I/O-Kapazität: 1.3 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 10 µA
  • Produktpalette: PhotoMOS AQV/ HE
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Durchlasswiderstand, max.: 500 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 20 mA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Lastspannung, max.: 1.5 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6 (5 Pins verwendet)
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQV258H5, 3588648, 358-8648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.