Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 12SX9-T MIKROSCHALTER, SPDT, 1A, 30V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598674
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     12SX9-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätigungskraft, max.: 5 oz force
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, 12SX9-T, 3598674, 359-8674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 177,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,23*
    € 273,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,25*
    € 268,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,82*
    € 236,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,17*
    € 231,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,24*
    € 210,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.