Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 704.062.518 BETÄTIGER, GRÜN, DRUCKTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3648699
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.062.518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Zur Verwendung mit: Beleuchtete Drucktaster der Produktreihe 04 von EAO
  • Produktpalette: 04 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 704.062.518, 3648699, 364-8699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,64*
    € 46,18*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 37,12*
    € 60,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,95*
    € 70,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.