Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PCJR0705 PLATTE, INNEN, GEHÄUSE, WEISS, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649292
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCJR0705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Zur Verwendung mit: Gehäuse PCJ864LF &, PCJ864CCLF
  • Produktpalette: PCJ
  • Außenbreite - Zoll: 4.88 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 171.5 mm
  • Außenhöhe - imperial: 6.8 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 124 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, HAMMOND, PCJR0705, 3649292, 364-9292
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,93*
    € 14,09*
    € 6,90*
    ab € 7,84*
    € 14,12*
    € 8,95*
    ab € 8,34*
    € 15,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,48*
    € 16,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.