Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15167-0271 FFC / FPC-KABEL, 12-ADRIG, 76MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726677
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 3 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 76 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15167
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, molex flachbandkabel 12 pol, flachkabel, flachkabel 12x1, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15167-0271, 3726677, 372-6677
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 2,07*
    Lager 139
    493
    1
    € 14,99*
    ab € 1,62*
    € 2,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.