Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 98266-0101 FFC / FPC-KABEL, 10-ADRIG, 102MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726695
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 102 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 98266
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, ffc-kabel molex, flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 98266-0101, 3726695, 372-6695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,62*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,62*
    € 1,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.