Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 98266-0145 FFC / FPC-KABEL, 14-ADRIG, 102MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3726700
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98266-0145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 102 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 14 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 98266
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, molex flachkabel, flachkabel, flachkabel 14polig, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 98266-0145, 3726700, 372-6700
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,18*
    Lager 139
    408
    1
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 3,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.