Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 157143V12700 7-SEGMENT-ANZEIGE GEM KATHODE GRÜN 35MCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     157143V12700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7 segment anzeige
Zeichengröße: 14.2 mm
  • Lichtstärke: 35 mcd
  • Produktpalette: WL-S7DS
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, WURTH ELEKTRONIK, 157143V12700, 3779157, 377-9157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    Frei Haus
    ab € 1,41*
    € 1,78*
    Lager 139
    712
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 1,85*
    5
    € 5,95*
    ab € 1,67*
    € 2,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.