Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 5-928999-1 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787302
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-928999-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blattfederlagerbuchse
Lagerbuchse Blattfeder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MQS von AMP
  • Produktpalette: MQS
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lagerbuchse blattfeder, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 5-928999-1, 3787302, 378-7302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13000
    € 6,90*
    ab € 0,0388*
    € 0,0547*
    Lager 139
    82414
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0339*
    € 0,0924*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2063041-2
    ab € 472,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-8
    ab € 101,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.