Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-372.F22D BETÄTIGER, SCHLÜSSELSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3807380
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-372.F22D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Zur Verwendung mit: EAO 51 Series Keylock Switches
  • Produktpalette: 51
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 51-372.F22D, 3807380, 380-7380
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 74,71*
    € 98,34*
    € 6,90*
    ab € 57,73*
    € 101,41*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 75,44*
    € 112,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,49*
    € 133,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,38*
    € 131,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,79*
    € 116,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,20*
    € 104,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,44*
    € 89,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.