Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATIVE LIGHTING N4230 LUPE, 1.75X, 590MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810363
Hersteller:
     NATIVE LIGHTING
Herst.-Nr.:
     N4230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 1,75 fach
Lupe: Tisch
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Sew, Read, Craft, Work in Electronics and Beauty Industry
  • Vergrößerung: 1.75x
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Armlänge: 590 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, NATIVE LIGHTING, N4230, 3810363, 381-0363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,39*
    € 146,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,50*
    € 142,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,12*
    € 121,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,08*
    € 115,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,83*
    € 102,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.