Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MOLEX 15016-0207 KONF. FFC-KABEL, 20P, WEISS, 51MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820721
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15016-0207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel molex
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 2 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 51 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Premo-Flex 15016
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 20-pol, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15016-0207, 3820721, 382-0721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.