Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15020-0095 KONF. KABEL, FFC, 10-ADRIG, 30MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862086
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15020-0095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 1.18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 30 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15020 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15020-0095, 3862086, 386-2086
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,06*
    € 2,57*
    Lager 139
    1862
    1
    € 14,99*
    ab € 2,01*
    € 5,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.