Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15166-0057 KONF. KABEL, FFC, 6-ADRIG, 102MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862115
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 102 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15166 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 6x0,14, flachkabel, molex flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15166-0057, 3862115, 386-2115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,70*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.