Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15166-0069 KONF. KABEL, FFC, 6-ADRIG, 254MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862118
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel molex
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 10 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 254 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15166 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 6-pol, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15166-0069, 3862118, 386-2118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.