Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15166-0081 KONF. KABEL, FFC, 8-ADRIG, 127MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862123
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 5 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 127 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15166 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, molex flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15166-0081, 3862123, 386-2123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.