Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15166-1049 KONF. KABEL, FFC, 33-ADRIG, 254MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862187
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-1049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel molex
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 10 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 254 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 33 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15166 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15166-1049, 3862187, 386-2187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,00*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.