Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MOLEX 15167-0317 KONF. KABEL, FFC, 16-ADRIG, 102MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862198
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel molex
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 4 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 102 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15167 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 16-pol, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15167-0317, 3862198, 386-2198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.