Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15167-0332 KONF. KABEL, FFC, 16-ADRIG, 305MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862200
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15167-0332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 12 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 305 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Anzahl der Adern: 16 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15167 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf den gegenüberliegenden Seiten
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, flachkabel 16x1,5, flachkabel, molex flachkabel, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15167-0332, 3862200, 386-2200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.