Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15266-0437 KONF. KABEL, FFC, 40-ADRIG, 178MM, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3862253
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15266-0437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
ffc-kabel molex
ffc-kabel
Kabellänge - Imperial: 7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 178 mm
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: Premo-Flex 15266 Series
  • Kontaktausrichtung: Kontaktflächen auf der gleichen Seite
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 40-pol, (Flat, Einzeladern, FFC, Flex), FPC-Kabel, Kabel, konfektionierte, Überbrückungskabel, MOLEX, 15266-0437, 3862253, 386-2253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.