Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136631 SICHTLAGERKASTEN 133MMX125MMX50MM 5KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934435
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Außenbreite: 125 mm
  • Tragfähigkeit: 5 kg
  • Außentiefe: 133 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Behälterfarbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    96
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 1,10*
    21 Tage
    unbekannt
    48
    € 5,45*
    ab € 0,76*
    € 1,17*
    25 Tage
    nicht lagernd
    48
    € 5,99*
    ab € 0,76*
    € 1,23*
    16 Tage
    nicht lagernd
    48
    € 7,99*
    ab € 0,84646*
    € 1,30646*
    Lager 139
    45
    1
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 4,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.