Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.2022-22 BANANENSTECKER, ROT, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012801
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2022-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: SLQ-4N-46 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker rot 1000v, 1000v federkontaktstift, stäubli lamellenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.2022-22, 4012801, 401-2801
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,98*
    € 1,56*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,01*
    € 1,58*
    1 Tag
    24
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,78*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,47*
    € 2,56*
    Lager 139
    13
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,62*
    € 4,62*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.