Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK GRTE18S-P2347 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M12, 550MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057990
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GRTE18S-P2347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: GR18S Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 550 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, GRTE18S-P2347, 4057990, 405-7990
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,82*
    € 60,93*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,26*
    € 61,52*
    € 8,95*
    ab € 46,90*
    € 61,83*
    € 5,00*
    ab € 48,84*
    € 62,71*
    Lager 139
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 51,79*
    € 69,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,22*
    € 82,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,35*
    € 77,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,51*
    € 72,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,41*
    € 68,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,55*
    € 67,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,79*
    € 61,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.