Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK GTB10-P4221 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M12, 1.2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057993
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GTB10-P4221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: G10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.2 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, GTB10-P4221, 4057993, 405-7993
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 105,58*
    € 127,74*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 112,53*
    € 139,90*
    € 5,46*
    ab € 118,16*
    € 142,56*
    Frei Haus
    ab € 122,01*
    € 148,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 124,73*
    € 157,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,00*
    € 186,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,85*
    € 184,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,10*
    € 167,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,01*
    € 160,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,73*
    € 148,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.