Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK VTE18-4P4240 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M12, 400MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058117
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     VTE18-4P4240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: V18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 400 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, lichttaster sick, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, VTE18-4P4240, 4058117, 405-8117
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 79,75*
    € 92,62*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 82,51*
    € 96,08*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 83,30*
    € 98,52*
    5 Tage
    5
    € 6,95*
    ab € 84,27*
    € 99,37*
    Lager 139
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 92,58*
    € 108,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,68*
    € 129,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,38*
    € 126,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,59*
    € 120,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,48*
    € 117,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.