Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK VTF18-3F1640 NÄHERUNGSSENSOR, DIFFUS, M12, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058121
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     VTF18-3F1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Näherungsmessung, diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: V18 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Stiftleiste, lichttaster sick, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, VTF18-3F1640, 4058121, 405-8121
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 68,96*
    € 83,41*
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 70,24*
    € 86,14*
    € 8,95*
    ab € 69,87*
    € 87,41*
    € 5,00*
    ab € 73,31*
    € 88,65*
    Lager 139
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 77,41*
    € 97,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,29*
    € 103,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,51*
    € 100,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,41*
    € 92,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.