Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGLUX SG01D-5LENS FOTODIODE, 280NM, TO-5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128258
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     SG01D-5LENS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 280 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 1.7 fA
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Bauform - Diode: TO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, SGLUX, SG01D-5LENS, 4128258, 412-8258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,83*
    € 139,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,52*
    € 135,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,45*
    € 124,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,35*
    € 107,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,42*
    € 102,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,04*
    € 90,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.