Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGLUX TOCON_ABC7 FOTODIODE, 290NM, TO-5-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128261
Hersteller:
     sglux SolGel Technologies
Herst.-Nr.:
     TOCON_ABC7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Spektrale Empfindlichkeit bei Spitzenwert: 280 mV/µW/cm²
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 290 nm
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Bauform - Diode: TO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Verstärkte, SGLUX, TOCON_ABC7, 4128261, 412-8261
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 124,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,72*
    € 197,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,62*
    € 195,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 150,11*
    € 178,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,43*
    € 162,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,48*
    € 148,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.